Aperçu
- Les lasers vert vif offrent des lignes très visibles et un point d’aplomb avec une portée de travail 75-Foot
- La fonctionnalité à deux lignes projette des lignes horizontales et verticales pour un nivellement et un alignement polyvalents
- La découpe de la base permet un alignement direct sur les rails métalliques de 2 x 4 ou sans trépied, offrant un positionnement flexible pour diverses applications de travail
- Classe laser 2 et puissance de sortie laser <lt/>1mW
- La conception compacte, mince et légère convient aux espaces restreints et se range facilement dans l’étui inclus
- L’indicateur laser autonivelant clignote lorsqu’il est hors niveau pour aider à maintenir la précision du travail
- La durée de fonctionnement prolongée avec plus de 6 heures d’autonomie de la batterie permet de longues séances de travail sans interruption