Spécifications
Dimensions
- Diamètre30 po
- Profondeur globale13.50000 po
- Hauteur totale33.5000 po
- Largeur totale33.5000 po
- Poids50 lb
Détails
- Intensité5.2 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Puissance1/2 hp
- Couleur du boîtierJaune
- Débit d’air maximal9420 pcm
- Type de montagePlafond, mur, pédistal ou chariot
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses2
- OscillationNon oscillant
- Phase1 ph
- Tension115 V
Aperçu
- Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible, homologués jusqu’à 12,000 pi3/min
- Protections en acier à revêtement en poudre pour une résistance à la corrosion et une durabilité accrue
- Efficacité énergétique conçue pour des économies supplémentaires, consomme aussi peu que 1.6 ampères
- Moteurs à 2 vitesses, robustes, à protection thermique et sans entretien pour une longue durée de vie
- Garantie de deux ans
- Fabriqué aux États-Unis
- Conforme à l’OSHA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la brochure
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la brochure
Dépliant de l’enquête sur le site client de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies fournit des sondages S.I.T.E. (inspection, test et évaluation du site) complets et axés sur les données, conçus pour optimiser la ventilation du lieu de travail, l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Leurs évaluations en personne fournissent des recommandations mesurables qui améliorent le confort des employés, réduisent les coûts d’exploitation et soutiennent la conformité à l’OSHA grâce à des solutions exploitables et priorisées.
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation