Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Offre un joint d’étanchéité plus rapide et plus efficace • Contient des niveaux plus élevés de zinc et de phosphore pour assurer une protection maximale • Ne nécessite aucun supplément de molybdène et aucun additif supplémentaire • Compatible avec le méthanol et les carburants de course à indice d’octane élevé • Recommandé pour une utilisation lors du rodage initial des applications de poussoir plat et d’arbre à cames à rouleaux • Excellent produit pour établir un moteur reconstruit avant de passer aux huiles moteur de course haute performance Lucas Oil
- Type de produitMoteur et huile moteur
Aperçu
- Offre un joint à anneau plus rapide et plus efficace
- Contient des niveaux plus élevés de zinc et de phosphore pour assurer une protection maximale
- Ne nécessite aucun supplément de molybdène et aucun additif supplémentaire
- Compatible avec le méthanol et les carburants de course à indice d’octane élevé
- Recommandé pour une utilisation lors du rodage initial des applications à poussoir plat et à arbre à cames à rouleaux
- Excellent produit pour établir un moteur remis à neuf avant de passer aux huiles moteur de course haute performance Lucas Oil