Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Procure une pellicule d’additif plus épaisse et plus résistante pour une protection maximale • Abaisse la température de l’huile • Prolonge la durée de vie de l’huile • Minimise la fatigue du métal • Améliore la pression dans les moteurs usés • Compatible avec le méthanol et tous les carburants de course, ainsi qu’avec les huiles synthétiques et non synthétiques
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
Aperçu
- Fournit un film additif plus résistant et plus épais pour une protection maximale
- Abaisse la température de l’huile
- Prolonge la durée de vie de l’huile
- Minimise la fatigue du métal
- Améliore la pression dans les moteurs usés
- Compatible avec le méthanol et tous les carburants de course, ainsi qu’avec les huiles synthétiques et non synthétiques