Spécifications
Détails
- Type de produitHuile pour engrenages
Aperçu
- Contient des additifs EP pour une protection extrême contre les chocs et l’usure sur une gamme de températures et de vitesses
- La formule anti-usure de première qualité offre une protection totale contre l’usure de la chaîne et des engrenages
- Réduit les effets de la charge de choc
- Attendez-vous à un fonctionnement régulier et régulier
- Pour utilisation dans les boîtes de vitesses et les carters d’engrenages de véhicules hors route à 4 temps
- Prévient la rouille, l’oxydation, la mousse et la corrosion des composants internes