Aperçu
- Peut être utilisé sur une large gamme de températures -22°F à 1,202°F (-30°C à 650°C)
- Grande capacité de charge
- Permet le démantèlement non destructif, même après une longue utilisation à des températures élevées
- Coefficient de frottement inchangé dans la zone des boulons huilés, même après plusieurs processus de resserrement et de desserrage des boulons
- Bonne protection contre la corrosion
- Pas de polytétrafluoroéthylène intentionnel (PTFE) ou de substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)