Aperçu
- Durcissement à 100 % de caoutchouc silicone
- Résistant à la lumière du soleil et aux conditions météorologiques extrêmes
- Séchage rapide, haute résistance
- Fonctionne dans des applications à haute température, jusqu’à 500°F (260°C) en continu et 550°F (288°C) par intermittence
- Reste flexible; ne deviendra pas fragile, ne se fissurera pas, ne rétrécira pas et ne se crachera pas
- Offert dans une buse amovible, réutilisable et refermable qui permet de gagner du temps et de sceller