Motion
WC2LM015
Colliers de serrage fendus deux pièces métriques en acier 15mm
N° D’ARTICLE MI19668150
N° MFRWC2LM015
Prix30.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de serrage fendus deux pièces métriques en acier 15mm
N° D’ARTICLE MI19668150
N° MFRWC2LM015
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
Prix30.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786043703

Aperçu

Description du fabricant
WC2LM015 15MM ACIER MM 2PC FENDU