Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Longueur de vis0.6250 po
- Taille de la vis1/4-28 x 5/8
- Poids0.20 lb
Détails
- MatérielAluminium
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier allié
- StyleProfil bas
- CUP_NON662786032868