Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/4 pulg.
- Tamaño del neumático6 x 2.00
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaAmortiguación-N-Flex
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga300 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda65A
- Tipo de ruedaSemineumático