Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
- Resistencia al cizallamiento2400 psi
Detalles
- Tipo acrílicoAcrílico
- AplicaciónAdhesión
- ColorAmarillo
- Compensación de materialVidrio, metal
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +275 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- TipoAdhesivo fotopolimerizable
- UPC_NO079340352414
- Viscosidad19,500 cP
- Clase de viscosidadViscosidad media
Descripción general
- Adhesivo de alta viscosidad que crea una unión resistente y flexible que es resistente a la vibración y los golpes
- Eficaz en una amplia gama de materiales
- Se cura en minutos con un activador, luz UV o ambos
- Los usos típicos incluyen la unidad de dispositivos eléctricos, piezas de aparatos y componentes decorativos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver folleto
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver folleto
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver folleto
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver folleto