Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del perno(2) 3⁄8 × 1-3⁄4 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo12 mm
Details
- Tipo de accesorioSoporte de cojinete doble
Descripción general
Descripción del fabricante
SOPORTE DE MONTAJE UNIVERSAL DE 2 RODAMIENTOS EZM-3012
- Los soportes de cojinetes dobles universales con soportes de motor utilizan un cojinete de contacto angular doble, que soporta el tornillo lineal axial y radialmente.
- Los soportes de cojinete doble universales con soportes de motor son ideales para la mayoría de las aplicaciones de montaje y, cuando se utilizan con un soporte de cojinete único, permiten que el tornillo lineal se flexione naturalmente maximizando la vida útil de la tuerca de recorrido y el tornillo.
- Los soportes universales de cojinetes con soportes de motor pueden montarse desde la cara frontal o posterior, y desde la superficie inferior.
- Los soportes de cojinete doble universales con soportes de motor se montan en el mecanizado de extremo de extensión de eje con chaveta tipo 3K .
- Los soportes de cojinete doble universales con soportes de motor están disponibles en una configuración de montaje de motor NEMA estándar o de cliente.