Motion
MT4036003
Macho de roscar de tubo, serie 2113 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 1/4 – 18 Tamaño de rosca
Artículo MI #01074929
No. Fabricante MT4036003
Precio48.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 2113 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 1/4 – 18 Tamaño de rosca
Artículo MI #01074929
No. Fabricante MT4036003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 18

Detalles

  • Bisel
    2P-3.5P
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    2113
  • Tipo de toque
    Toma de tubería
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
36003 2113 INTERRUMPIDO 1/4-18 NPT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"