Motion
241089

DODGE
241089

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 107, reducción de etapa única, 5:1 relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01075071
No. Fabricante 241089
Precio4,786.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
241089

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 107, reducción de etapa única, 5:1 relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01075071
No. Fabricante 241089
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
Precio4,786.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Longitud del orificio
    5.6200 pulg.;142.74 mm
  • Tamaño de la caja
    1
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:62
  • Peso
    44 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Hecho a pedido
    No
  • Número de catálogo del fabricante
    241089
  • Número de Upc del fabricante
    782475211197
  • Velocidad máxima
    2248 rpm
  • Tipo de brida de montaje
    HYDROIL (HXT)
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Profundidad neta del producto
    7.1900 pulg.;182.62 mm
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Compatible con transportador de tornillos
    No
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782475211197

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ORIFICIO RECTO HXT 105