Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 18
Detalles
- Bisel2 a 3-1/2
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Rosca interrumpidaInterrumpido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie2119
- Tipo de toqueGrifo manual
- Rosca estándarNPT