Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca2 – 11-1/2
Detalles
- Bisel2P-3.5P
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales7
- Serie2119
- Tipo de toqueToma de tubería
- Rosca estándarNPT