Motion
M60444

DODGE
M60444

Reductor de velocidad en línea - 68.03:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción triple
Artículo MI #01097149
No. Fabricante M60444
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M60444

Reductor de velocidad en línea - 68.03:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción triple
Artículo MI #01097149
No. Fabricante M60444
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    8.63 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    16
  • RPM máximas de salida
    35.400 rpm
  • Par de salida máximo
    3640 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    68.03:1
  • Peso
    80.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    2.160 CV
  • Reducción
    Triple

Descripción general

Descripción del fabricante
56 TM16A -70.6 M60444