Motion
301.DBZ.CMBRA SD

REXNORD INC
301.DBZ.CMBRA SD

Thomas® Ensamblaje dividido con acoplamiento cerrado - Tamaño 301 Cplg, Tipo dividido con acoplamiento cerrado, Material de acero
Artículo MI #01147439
No. Fabricante 301.DBZ.CMBRA SD
Precio4,296.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
301.DBZ.CMBRA SD

Thomas® Ensamblaje dividido con acoplamiento cerrado - Tamaño 301 Cplg, Tipo dividido con acoplamiento cerrado, Material de acero
Artículo MI #01147439
No. Fabricante 301.DBZ.CMBRA SD
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
Su precio$4,296.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    301
  • Distancia entre Ejes  
    3.47 pulg.
  • Peso
    22.09 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cerrar división acoplada
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    314499
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    DBZ
  • UPC_NO
    698210027704

Descripción general

Descripción del fabricante
314499 301.DBZ.CMBRA SD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good