Motion
J377
Alicates de anillo de retención - Para anillos internos/externos, puntas fijas
Artículo MI #01153664
No. Fabricante J377
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de anillo de retención - Para anillos internos/externos, puntas fijas
Artículo MI #01153664
No. Fabricante J377

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    De 1-13/16 a 3 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    De 1-1/2 a 3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    9-1/4 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.09 pulg.

Detalles

  • Interno o externo
    Interno/externo
  • Material
    Acero de aleación
  • Puntas reemplazables
    Puntas fijas
  • Ángulo de la punta
    0 °
  • UPC_NO
    662679031701

Descripción general

Descripción del fabricante
J377 CAPA
  • Se convierte de interno a externo o viceversa, cuando el tornillo pivotante se mueve al orificio roscado adyacente
  • Usar con anillos de retención externos o internos
  • Las puntas fijas están formadas con precisión y endurecidas por inducción para un ajuste preciso y un uso prolongado
  • Utilice la punta de mayor diámetro que encaje en el anillo de retención que se va a retirar o instalar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"