Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Tamaño hexagonal mínimo1.5 mm
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• La longitud total de las llaves hexagonales oscila entre 44 mm y 109 mm • El tamaño hexagonal oscila entre 1.5 mm y 10 mm Incluye • Llaves hexagonales métricas: J46306 (1.5 mm), J46308 (2 mm), J46310 (2.5 mm), J46312 (3 mm), J46314 (4 mm), J46316 (5 mm), J46318 (6 mm), J46320 (8 mm), J46322 (10 mm) • Soporte de plástico moldeado
- Recubrimiento de acabadoCromado
- IncluyeSoporte de plástico moldeado
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
- La longitud total de las llaves hexagonales oscila entre 44 mm y 109 mm
- Rangos de tamaño hexagonal de 1.5 mm a 10 mm Incluye
- Llaves hexagonales métricas: J46306 (1.5 mm), J46308 (2 mm), J46310 (2.5 mm), J46312 (3 mm), J46314 (4 mm), J46316 (5 mm), J46318 (6 mm), J46320 (8 mm), J46322 (10 mm)
- Soporte de plástico moldeado