Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca1/4 pulg.
- Longitud total1-13/16 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de punta de brocaRanurado
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO662679162023