Motion
J5249
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de accionamiento de cabeza pequeña, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 7 in
Artículo MI #01156745
No. Fabricante J5249
Precio51.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de accionamiento de cabeza pequeña, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 7 in
Artículo MI #01156745
No. Fabricante J5249

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Cabezal pequeño
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar
  • UPC_NO
    662679162559

Descripción general

Descripción del fabricante
J5249 TRINQUETE 3/8 DR
  • Diseño robusto de 24 dientes con oscilación de arco de 15°
  • Engranaje impulsor de aleación de acero para mayor resistencia y durabilidad
  • Cabezal de perfil bajo para acceso en zonas restringidas
  • Diseño de palanca de inversión para un funcionamiento rápido con una sola mano
  • Agarre estriado antideslizante
  • Kit de reparación disponible (#J5249RK)