Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Longitud total107-1/2 pulg.
- Peso56.33 lb
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula10 pies-libras
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 400 a 2000 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)4800 a 24000 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 544 a 2720 N-m
- UPC_NO662679130213
- Tipo de llaveMicrómetro