Motion
J48316
Punzón de pasador: 3/16 pulg. de diámetro de punta, 5-1/4 pulg. de longitud total, material de acero, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #01160390
No. Fabricante J48316
Precio8.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón de pasador: 3/16 pulg. de diámetro de punta, 5-1/4 pulg. de longitud total, material de acero, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #01160390
No. Fabricante J48316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro del punto
    3/16 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango/cuerpo
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
J48316 PERFORADOR DE PASADOR
  • Fabricado con acero para herramientas y especialmente tratado con calor para mayor resistencia y ductilidad
  • Extremo parabólico modificado para una mayor resistencia al desconchado y astillado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"