Motion
J4770-6
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Sin impacto, Puntos de sockets de punta hexagonal, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Estilo de eje de bit, Número de sockets: 15 PC
Artículo MI #01165779
No. Fabricante J4770-6
Precio64.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Sin impacto, Puntos de sockets de punta hexagonal, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Estilo de eje de bit, Número de sockets: 15 PC
Artículo MI #01165779
No. Fabricante J4770-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$64.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    6
  • Número de tomas
    15 PC
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679220280

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE J4770-6 BARRAS HEXAGONALES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron