Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.07 mm, 0.09 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 2 mm, 2.54 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Tamaño hexagonal máximo17 mm
- Tamaño hexagonal mínimo0.07 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- IncluyeCaja de almacenamiento metálica
- MaterialCromo/níquel
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves