Motion
545
Sellador de rosca de tubo - 250 ml, frasco, color morado
Artículo MI #01175422
No. Fabricante 545
Precio199.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de rosca de tubo - 250 ml, frasco, color morado
Artículo MI #01175422
No. Fabricante 545

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio199.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Gravedad específica
    1.02 a 25 °C
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Bloquea y sella los accesorios hidráulicos y neumáticos
  • Rango de temperatura de aplicación
    72 °F
  • Base química
    Éster de metacrilato
  • Tipo de producto químico
    Éster de metacrilato
  • Color
    Morado
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Punto de inflamación
    199.94 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de presión del gas
    10,000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Serie
    545
  • Estándares cumplidos
    CFIA, ABS
  • UPC_NO
    079340545410
  • Viscosidad
    14,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
195662 54541 545 NEUM HYD SL 250 ML BO
  • Diseñado para el bloqueo y sellado de tuberías y accesorios metálicos
  • Formulado especialmente para ofrecer una alta lubricidad para facilitar el montaje y la extracción
  • Recomendado para accesorios roscados finos como se utiliza en instalaciones hidráulicas y neumáticas y accesorios pequeños en general
  • No contiene rellenos ni partículas que puedan contaminar los fluidos del sistema, las válvulas sucias ni obstruir filtros y pantallas finos
  • Adecuado para accesorios de hasta 2” (50 mm) de diámetro
  • Excelente resistencia a los disolventes
  • Aprobado por ABSSM y CFIA
  • Color: púrpura

También puede gustarle