Motion
1040T31/35 CUBO DE EJE/CON FLANCO DE CUERDA 1.125

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB/W WRNH FLT 1.125

Buje de acoplamiento de rejilla - 1040 Código de tamaño de acoplamiento, 1.1250 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01197902
No. Fabricante 1040T31/35 SHAFT HUB/W WRNH FLT 1.125
Precio767.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB/W WRNH FLT 1.125

Buje de acoplamiento de rejilla - 1040 Código de tamaño de acoplamiento, 1.1250 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01197902
No. Fabricante 1040T31/35 SHAFT HUB/W WRNH FLT 1.125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio767.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Centro Diámetro  
    3.0900 pulg.
  • Longitud total
    2.0625 pulg.
  • Peso
    4.56 lb

Detalles

  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934000157
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934000157

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T31/35 CUBO DE EJE/CON FLANCO DE CUERDA 1.125

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"