Motion
660
Compuesto de retención - Plata, 6 ml, tubo
Artículo MI #01221897
No. Fabricante 660
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de retención - Plata, 6 ml, tubo
Artículo MI #01221897
No. Fabricante 660

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.20 oz
  • Relleno de huecos
    0.02 pulg.
  • Tamaño del paquete
    6 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    3335 psi

Detalles

  • Aplicación
    Para la reparación de piezas de maquinaria desgastadas
  • Color
    Plata
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Curado completo
    24 horas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Imprimador
    7088(TM)(2VRL9), Primer N(TM) (4KL21), o Primer T(TM) (3HV17)
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Serie
    Compuestos de retención
  • Estándares cumplidos
    Listado por CFIA
  • Tipo
    Rígido, par alto

Descripción general

Descripción del fabricante
209765 66010 660 METAL RÁPIDO 6 ML TB
  • Adhesivo/sellante cremoso que no funciona
  • Repara las piezas desgastadas de la máquina
  • Restablece el ajuste correcto a los conjuntos de acoplamiento
  • Llena huecos de hasta 0.020 en espacio diametral

También puede gustarle

Los clientes también compraron