Motion
660
Compuesto de retención - Plata, 50 ml, tubo
Artículo MI #01222005
No. Fabricante 660
Precio65.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de retención - Plata, 50 ml, tubo
Artículo MI #01222005
No. Fabricante 660

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1.69 oz
  • Relleno de huecos
    0.02 pulg.
  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    3335 psi

Detalles

  • Aplicación
    Para la reparación de piezas de maquinaria desgastadas
  • Color
    Plata
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Curado completo
    24 horas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Serie
    Compuestos de retención
  • Estándares cumplidos
    Listado por CFIA
  • Tipo
    Loctite(R) 660(TM)

Descripción general

Descripción del fabricante
135527 66040 660 METAL RÁPIDO 50 ML TB
  • Adhesivo/sellante cremoso que no funciona
  • Repara las piezas desgastadas de la máquina
  • Restablece el ajuste correcto a los conjuntos de acoplamiento
  • Llena huecos de hasta 0.020 en espacio diametral

También puede gustarle

Los clientes también compraron