Motion
L0707-062
COMPENSACIÓN DE AIRE ACEITE AC-2A, TAMBOR
Artículo MI #01236266
No. Fabricante L0707-062
Precio3,067.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COMPENSACIÓN DE AIRE ACEITE AC-2A, TAMBOR
Artículo MI #01236266
No. Fabricante L0707-062
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
Precio3,067.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Multifuncional para uso en compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de recirculación
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Excelente protección antidesgaste •Altos puntos de anilina para características de hinchado controlado del sello •Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión
  • Punto de inflamación
    263°C/505°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215470716
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -23°C/-10°F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215470716
  • Viscosidad
    94
  • Índice de viscosidad
    101

Descripción general

Descripción del fabricante
AC-2A ACEITE 55 GAL TAMBOR
  • Excelente protección antidesgaste
  • Puntos altos de anilina para características de hinchado controlado del sello
  • Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión
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
Los clientes también compraron