Motion
ACEITE DE MOTOR GPO BIDÓN SAE 30

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 30 DRUM

Aceite para motor serie GPO - Tambor, 55 gal, grado ISO 100 , grado SAE 30
Artículo MI #01249769
No. Fabricante GPO MOTOR OIL SAE 30 DRUM
Precio3,475.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 30 DRUM

Aceite para motor serie GPO - Tambor, 55 gal, grado ISO 100 , grado SAE 30
Artículo MI #01249769
No. Fabricante GPO MOTOR OIL SAE 30 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,475.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Motores comerciales de flota mixta
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Resiste la degradación a altas temperaturas •Mantiene la presión del aceite en condiciones de carga pesada •Minimiza el óxido y la corrosión
  • Punto de inflamación
    446 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215474912
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Punto de vertido
    -33°C/-27 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215474912
  • Viscosidad
    93
  • Índice de viscosidad
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE MOTOR SUPER GPO SAE 30 BIDÓN DE 55 GAL
  • Resiste la degradación a altas temperaturas
  • Mantiene la presión del aceite en condiciones de carga pesada
  • Minimiza el óxido y la corrosión