Motion
ACEITE HIDRÁULICO HO-1 1GAL JUG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-1 1GAL JUG

ACEITE HIDRÁULICO HO-1, JARRAS DE 4/1 GAL
Artículo MI #01252219
No. Fabricante HYDRAULIC OIL HO-1 1GAL JUG
Precio69.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-1 1GAL JUG

ACEITE HIDRÁULICO HO-1, JARRAS DE 4/1 GAL
Artículo MI #01252219
No. Fabricante HYDRAULIC OIL HO-1 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio69.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste, presión extrema
  • Número AGMA
    1
  • Aplicación
    Multifuncional para uso en aplicaciones hidráulicas, compresores de aire, turbinas, cajas de engranajes y lubricación general
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    •V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperaturas de funcionamiento más amplio •Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de huecos •Propiedades de supresión de espuma
  • Punto de incendio
    263°C/505°F
  • Punto de inflamación
    243°C/470 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -34°C/-30 °F
  • Viscosidad
    42
  • Índice de viscosidad
    104

Descripción general

Descripción del fabricante
L0761-057 ACEITE HIDRÁULICO HO-1 1GAL JUG
  • V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio
  • Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de alojamiento
  • Propiedades de supresión de espuma