Motion
81724
Compuesto de retención Ultra Blue - Azul, 3.35 oz, tubo
Artículo MI #01269355
No. Fabricante 81724
Precio26.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de retención Ultra Blue - Azul, 3.35 oz, tubo
Artículo MI #01269355
No. Fabricante 81724

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relleno de huecos
    1/4 pulg.
  • Tamaño del paquete
    3.35 oz

Detalles

  • Aplicación
    Cubiertas del engranaje de distribución, cubiertas de la válvula
  • Color
    Azul
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +400 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar

Descripción general

Descripción del fabricante
81724 N.o 77 SENSOR SEGURO ULTRA AZUL
  • Especificado por el OEM
  • Apto para sensores, con poco olor, no corrosivo
  • Excelente resistencia al aceite y valores de movimiento de la junta
  • Ocho veces más flexible que las juntas de corcho/compuesto
  • Tres veces más resistente al aceite que las siliconas convencionales
  • Rango de temperatura -65°F a 500°F (-54°C a 260°C) intermitente
  • Resiste los fluidos y las vibraciones del automóvil y el taller