Motion
1025G FLEX HUB, RSB LARGO

FALK
1025G FLEX HUB, LONG RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 1-1/4 a 3-5/8 pulg., orificio de material rugoso
Artículo MI #01274869
No. Fabricante 1025G FLEX HUB, LONG RSB
Precio890.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1025G FLEX HUB, LONG RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 1-1/4 a 3-5/8 pulg., orificio de material rugoso
Artículo MI #01274869
No. Fabricante 1025G FLEX HUB, LONG RSB
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
Precio890.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 3-5/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.44 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025
  • Diámetro del cubo
    5.14 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.38 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    9 pulg.
  • Peso
    63.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    1203231
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    66150 pulg.
  • UPC_NO
    782934006630

Descripción general

Descripción del fabricante
1025G FLEX HUB, RSB LARGO

También puede gustarle

Los clientes también compraron