Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial17800 lb
- Cara Diámetro2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Rosca Tamaño1.5630-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHL
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO751968330806