Motion
KM02
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M15 X 1.0 , 25 mm OD, 21 mm Diámetro frontal, 5 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01371509
No. Fabricante KM02
Precio6.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M15 X 1.0 , 25 mm OD, 21 mm Diámetro frontal, 5 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01371509
No. Fabricante KM02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    20 kN
  • Cara Diámetro  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    25 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Rosca Tamaño  
    M15x1 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-02
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968600206

Descripción general

Descripción del fabricante
KM02 TUERCA DE BLOQUEO