Motion
WH-15
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.9730 pulg. de D.I., 4.1090 pulg. de Diámetro exterior, 3.5930 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WH
Artículo MI #01371562
No. Fabricante WH-15
Precio14.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.9730 pulg. de D.I., 4.1090 pulg. de Diámetro exterior, 3.5930 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WH
Artículo MI #01371562
No. Fabricante WH-15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9730 pulg.
  • Cara Diámetro  
    3.5930 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    4.1090 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.3280 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-15
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WH
  • UPC_NO
    751968711506

Descripción general

Descripción del fabricante
WH15 ARANDELA DE SEGURIDAD