Motion
CJ75/90B CI RSB

LOVEJOY INC
CJ75/90B CI RSB

68514462062 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ75/90, mordaza curva, 12 a 75 mm (hierro fundido) (estilo A), 12 a 75 mm (metal en polvo), 50 a 90 mm (hierro fundido) (estilo B), orificio de 50 a 90 mm (metal en polvo), material rugoso, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #01373515
No. Fabricante CJ75/90B CI RSB
Precio499.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ75/90B CI RSB

68514462062 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ75/90, mordaza curva, 12 a 75 mm (hierro fundido) (estilo A), 12 a 75 mm (metal en polvo), 50 a 90 mm (hierro fundido) (estilo B), orificio de 50 a 90 mm (metal en polvo), material rugoso, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #01373515
No. Fabricante CJ75/90B CI RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio499.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ75/90
  • Diámetro exterior
    6.3000 pulg.
  • Peso
    21.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro fundido, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    42480 pulg.
  • UPC_NO
    685144620620

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ75/90B-HUB-CI-RSB