Motion
80855
Sellador de silicona - Transparente, Base de silicona, 11 oz, Cartucho, Tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #01450890
No. Fabricante 80855
Precio61.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de silicona - Transparente, Base de silicona, 11 oz, Cartucho, Tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #01450890
No. Fabricante 80855

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    11 oz
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Aplicación
    Unión, sellado
  • Base química
    Silicona
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -75 a +400 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    686226808554

Descripción general

Descripción del fabricante
80855 N.o 66 ADHESIVO DE SILICONA TRANSPARENTE
  • Sella, une, repara, repara y asegura vidrio, metal, plásticos, tela, vinilo, decapado de intemperie y cubiertas de vinilo
  • Protege y repara el cableado eléctrico
  • Se puede aplicar a superficies horizontales o verticales
  • Resistente al agua y flexible
  • Rango de temperatura -75°F a 400°F (-59°C a 204°C)
  • Resiste el aceite, el agua, el clima, la vibración y la grasa

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good