Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1/2 lb
- Peso neto8 oz.
- Gravedad específica1.19
- Contenido de VOCSin COV
- Peso7.60 lb
Detalles
- Aditivos incluidosMolibdeno
- Tipo antiagarrotamientoCompuesto antiagarrotamiento
- AplicaciónPara usar en accesorios, caras de brida, juntas, guías, llaves, chavetas, tuercas y pernos, deslizables
- ColorGris
- ComposiciónDisulfuro de molibdeno
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• Evita las incautaciones de hasta 1,800°F (982°C) • Fortificado con moly • Sin plomo • Protege contra las incautaciones, la congelación por calor, la oxidación y la corrosión • Reduce la fricción, reduce el par de apriete de la llave • Reduce los costes de mantenimiento • No se ve afectado por la contracción, la expansión o la vibración • No funciona, gotea ni se asenta • Color: azul acero
- Punto de inflamación430 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- FormularioPegar
- Número de Upc del fabricante078827041087
- Temperatura máxima de funcionamiento1800 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Calificación NSFNo calificado
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Rango de temperatura-65 a +1800 °F
- TipoTemperatura alta
- UPC_NO078827041087
- Temperatura de trabajo1800 °F
Descripción general
- Previene convulsiones de hasta 1,800°F (982°C)
- Fortificado con molitos
- Sin plomo
- Protege contra incautación, congelación térmica, descascarillado, óxido y corrosión
- Reduce la fricción, reduce el par de apriete de la llave
- Reduce los costes de mantenimiento
- No se ve afectado por la contracción, expansión o vibración
- No funciona, gotea ni se asenta
- Color: azul acero