Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro13-3/32 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6-1/2 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento14
- Longitud a través del orificio6.6 pulg.
- Desalineación angular máxima0.242 °
- Máx. desalineación paralela0.045 pulg.
- Diámetro exterior13.1875 pulg.
Detalles
- Componente de acoplamientoElemento
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 CV
- Material del concentradorGOMA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante14E
- Número de Upc del fabricante697950276069
- MaterialEPDM
- RPM Máx.2200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +275 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieS-Flex
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Material de la mangaGoma EPDM
- Código de tipo de manguitoE
- Capacidad de par18000 pulg.
- UPC_NO697950276069
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto