Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho general31 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica39200 N
- Descripción largaEl LRTZ253031 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 31 mm y un peso de 0.11 lb, diseñado para un rendimiento duradero en aplicaciones industriales de rodamientos de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ253031
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática58700 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación