Motion
641
Compuesto de retención - Amarillo, 10 ml, frasco
Artículo MI #01510153
No. Fabricante 641
Precio39.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de retención - Amarillo, 10 ml, frasco
Artículo MI #01510153
No. Fabricante 641
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
Precio39.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.34 oz
  • Relleno de huecos
    0.008 pulg.
  • Tamaño del paquete
    10 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    1700 psi

Detalles

  • Aplicación
    Desmontaje de piezas cilíndricas
  • Color
    Amarillo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Curado completo
    24 h
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    -65 °F a 300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Imprimador
    Activador 7471(TM) o 7649(TM)
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Serie
    Compuestos de retención
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por CFIA
  • Tipo
    Bajo olor, no corrosivo

Descripción general

Descripción del fabricante
233546 28802 641 RET COMPUESTO 10 ML BO
  • Un compuesto de retención de resistencia controlada que es ideal para piezas cilíndricas que requieren desmontaje
  • Recomendado para una holgura diametral máxima de 0.008 pulg.
  • Exhibidores en 20 minutos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"