Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete300 ml
- Gravedad específica1.04 a 25 °C
- Peso0.82 lb
Detalles
- AplicaciónJuntas
- Base químicaSilicona acetoxi
- ColorAzul
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +500 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoPegar
- Declaración de la Propuesta 65Daño reproductivo
- UPC_NO079340305335
Descripción general
- Reemplaza casi cualquier junta cortada
- Fabrica juntas “formadas in situ” fiables que resisten el agrietamiento, la contracción y la migración
- Recubre las juntas precortadas para aumentar la fiabilidad
- Rango de temperatura -65°F a 500°F intermitente
- Resiste fluidos de automóviles y de taller
- No ensuciará los sensores de oxígeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación