Motion
MR 5414
Adhesivo - Compatible con caucho, paquete de 5 fl oz, tiempo de curado de 24 h, color negro
Artículo MI #01510223
No. Fabricante MR 5414
Precio18.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo - Compatible con caucho, paquete de 5 fl oz, tiempo de curado de 24 h, color negro
Artículo MI #01510223
No. Fabricante MR 5414

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5.00 oz
  • Tamaño del paquete
    5 fl oz (EE. UU.)

Detalles

  • Aplicación
    Las aplicaciones típicas incluyen molduras de puerta y maletero, todo tipo de bandas climáticas, cubiertas de vinilo y tapicería de vinilo con respaldo de tela.
  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    15 min.
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Compensación de material
    Goma
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Estándares cumplidos
    CFIA
  • Sustrato
    Pelado de intemperie, vinilo, caucho, madera, metal
  • Tipo
    Compuesto antidesgaste de alta densidad y alta resistencia a impactos
  • UPC_NO
    079340305403

Descripción general

Descripción del fabricante
234930 30540 ADHESIVOS DE CONTACTO DE MATERIAL 5 FO TB
  • Adhesivo profesional a base de disolvente con neopreno que se combina con tejidos negros, gomas, rayas climáticas y otros materiales porosos
  • Soporta temperaturas extremas y es resistente a la gasolina, el queroseno y otros disolventes
  • Secado rápido e impermeable
  • Permite el reposicionamiento de las piezas después del contacto inicial
  • Tipo: negro

También puede gustarle

Los clientes también compraron