Motion
2703
Eagle® Classical - Correa en V - B - Tamaño superior de la cresta, número de secciones 1, 0.6563 pulg. de ancho superior, 0.6875 pulg. de alto, 100 pies de largo, reforzado, cresta superior, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536782
No. Fabricante 2703
Precio22.21 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - B - Tamaño superior de la cresta, número de secciones 1, 0.6563 pulg. de ancho superior, 0.6875 pulg. de alto, 100 pies de largo, reforzado, cresta superior, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01536782
No. Fabricante 2703

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.21/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    7.56 pulg.
  • Altura total
    0.6875 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    B - Parte superior de la cresta
  • Peso
    10.65 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Azul, verde
  • Tipo de construcción
    Parte superior de la cresta
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    5299009
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B/17
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B

Descripción general

Descripción del fabricante
5299009 HYFEN 85 B RIDGE-TOP