Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de sujeción750
- Ángulo de ranura90 °
- Punto Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Tamaño del enchufe0.375
- Rosca Tamaño3/4-16
- Peso3.36 lb
- Anchura al centro de ranura0,6875 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Clasificación de carga de empuje dinámico1830
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVCF 3 1/2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166040116
- MaterialAcero de cojinetes, acabado de óxido negro
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial2520 lbf
- Capacidad de carga estática radial1370 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloRanurado en V
- SelloSellado
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (VCFE)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166111366
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador con ranura en V diámetro exterior Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en cara roscada