Motion
21080
Cepillo para tubos interno de espiral simple, diám. del cepillo: 1-1/4", diám. de la cerda: 0.008", material de la cerda: acero
Artículo MI #01552825
No. Fabricante 21080
Precio9.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tubos interno de espiral simple, diám. del cepillo: 1-1/4", diám. de la cerda: 0.008", material de la cerda: acero
Artículo MI #01552825
No. Fabricante 21080

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.008 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Tubo
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Servicio pesado
  • Uso en la industria
    Aeroespacial, automoción, fabricación, fundición, equipamiento, fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382210809
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382210809

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE 21080 1-1/4"
  • Longitud continua única de la varilla de acero inoxidable
  • Una espiral de relleno de alambre engarzado para una acción de cepillado más flexible
  • Para uso en agujeros ciegos lisos o roscados

También puede gustarle

Los clientes también compraron