Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de llenado0.005 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.1875 pulg.
- Diámetro del vástago3/16 pulg.
- Longitud del vástago2-1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloTubo
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaAeroespacial, automotriz, mantenimiento de instalaciones, alimentación, farmacéutica, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382210830
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Tipo de espiralEspiral simple
- Material del vástagoAcero inoxidable
- TipoEspiral
- UPC_NO012382210830
Descripción general
- Longitud continua única de la varilla de acero inoxidable
- Una espiral de relleno de alambre engarzado para una acción de cepillado más flexible
- Para uso en agujeros ciegos lisos o roscados